三木プーリ
スプロケットアイドラー Nモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d(Φmm)
12
全長L(mm)
34.5
注文コード
47419522
品番
N-27-60D
参考基準価格(税別)
¥14,350
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・全長L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
寸法DH(mm)
64
外径O.D.(Φmm)
95
寸法PD(mm)
85.61
寸法T(mm)
11.7
寸法d(Φmm)
12
寸法d1(Φmm)
37
全長L(mm)
34.5
適合
(チェーンNo.)60
歯数
14
種類
関連商品
使用ベアリング
6301ZZ