曜日別特売
N-27-60S スプロケットアイドラー Nモデル 三木プーリ 47419531

N-27-60S スプロケットアイドラー Nモデル 三木プーリ 47419531
N-27-60S スプロケットアイドラー Nモデル 三木プーリ 47419531

スプロケットアイドラー Nモデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個寸法d(Φmm)12全長L(mm)12注文コード47419531品番N-27-60S
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥5,850
販売価格(税別)
5,318
外径O.D.(Φmm)95寸法PD(mm)85.61寸法T(mm)11.9寸法d(Φmm)12寸法d1(Φmm)37全長L(mm)12適合(チェーンNo.)60歯数14種類関連商品使用ベアリング6301ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする