三木プーリ
スプロケットアイドラー Nモデル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法d(Φmm)
20
全長L(mm)
15
注文コード
47419592
品番
N-45-120S
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥23,232
販売価格(税別)
¥
21,120
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・全長L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径O.D.(Φmm)
140
寸法PD(mm)
123.3
寸法T(mm)
24
寸法d(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
52
全長L(mm)
15
適合
(チェーンNo.)120
歯数
10
種類
関連商品
使用ベアリング
6304ZZ