商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様パッケージタイプ:1206 (3216M) 、 インピーダンス @ 100 MHz:280Ω 、 定格電流:3.5A 、 タイプ:フェライトビーズ 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.1mm 、 高さ:1.6mm 、 シリーズ:WE-MPSB 、 EMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制注文コード47420644品番74279221281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681販売価格(税別)