内容量1個
仕様併用:gen4 LCDディスプレイモジュール●インターフェースタイプ:RS232, UART●キット内容:MOTG RS-232アドオンモジュール●シリーズ:MOTG●MOTG RS-232アドオンモジュール. 4D Systems MOTG (Modules On The Go)製品ファミリは、4D Systems gen4 LCDディスプレイモジュールに基本的な機能を追加するための画期的なプラグアンドプレイソリューションとなります。 モジュール式の概念を採用しているMOTG製品により、ハードウェアを迅速かつ簡単に拡張し、ディスプレイを必要とするアプリケーションの設計やメンテナンスを速やかに行うことができます。装着したMOTGインターフェイスボードに適切なモジュールを接続するだけで、WiFi、Bluethooth、RS-232、RS-485、及び拡張オーディオをLCDディスプレイに簡単に追加することができます。 このMOTG RS-232アドオンモジュールにより、RS-232通信が追加され、gen4 LCDモジュールとRS-232機器とを連動させることができます。このモジュールは、3.3 Vと5 Vの電源に対応し、選択可能なTxピンとRxピンを備えています。 STMicroelectronics ST3232トランシーバを利用して、RS-232をTTLに変換します。. 特長. gen4 LCDディスプレイモジュールにRS-232通信を追加 STMicroelectronics ST3232 RS-232トランシーバを搭載 最大データ転送速度: 400 kbps 2線式3.3 V / 5 V TTL UARTインターフェイスに対応 3.3 V又は5 V電源 供給電流: 300 μA 最小スルーレート: 6 V/μs ユニバーサルMOTGインターフェイス(UMI)でプラグアンドプレイ機能を実現 MOTG AC1、AC2、AC3の各インターフェイスボードに適合 コンパクト - 取り付けてもモジュールの薄さを維持. キットの内容. MOTG RS-232アドオンモジュール x 1
注文コード47421493
品番MOTG-RS232