内容量1個
仕様併用:gen4 LCDディスプレイモジュール●インターフェースタイプ:RS485, UART●キット内容:MOTG RS-485アドオンモジュール●キット名:MOTG RS-485 Add-On Module for gen4 LCD Displays●MOTG RS-485アドオンモジュール. 4D Systems MOTG (Modules On The Go)製品ファミリは、4D Systems gen4 LCDディスプレイモジュールに基本的な機能を追加するための画期的なプラグアンドプレイソリューションとなります。 モジュール式の概念を採用しているMOTG製品により、ハードウェアを迅速かつ簡単に拡張し、ディスプレイを必要とするアプリケーションの設計やメンテナンスを速やかに行うことができます。装着したMOTGインターフェイスボードに適切なモジュールを接続するだけで、WiFi、Bluethooth、RS-232、RS-485、及び拡張オーディオをLCDディスプレイに簡単に追加することができます。 このMOTG RS-485アドオンモジュールにより、RS-485通信が追加され、gen4 LCDモジュールとRS-485機器とを連動させることができます。このモジュールは、データ転送速度が12 Mbpsで、選択可能なTxピンとRxピンを備えています。 STMicroelectronics ST1480ACDRトランシーバを利用して、RS-485機能を実現します。. 特長. gen4 LCDディスプレイモジュールにRS-485通信を追加 STMicroelectronics ST1480ACDR RS-485トランシーバを搭載 データ転送速度: 最大12 Mbps コモンモード入力電圧範囲: 7 → 12 V 2線式3.3 V / 5 V TTL UARTインターフェイスに対応 ESD保護: ±15 kV (人体モデル) 電源: 3.3 V ユニバーサルMOTGインターフェイス(UMI)でプラグアンドプレイ機能を実現 MOTG AC1、AC2、AC3の各インターフェイスボードに適合 コンパクト - 取り付けてもモジュールの薄さを維持. キットの内容. MOTG RS-485アドオンモジュール x 1
注文コード47421509
品番MOTG-RS485