ディスプレイ インターフェースキット 4D Systems gen4 LCDディスプレイモジュール用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用:gen4 LCDディスプレイモジュール●インターフェースタイプ:UART●キット内容:MOTG MPQオーディオアドオンモジュール●シリーズ:MOTG●microSDカードは別売りです。. MOTG MP3オーディオアドオンモジュール. 4D Systems MOTG (Modules On The Go)製品ファミリは、4D Systems gen4 LCDディスプレイモジュールに基本的な機能を追加するための画期的なプラグアンドプレイソリューションとなります。 モジュール式の概念を採用しているMOTG製品により、ハードウェアを迅速かつ簡単に拡張し、ディスプレイを必要とするアプリケーションの設計やメンテナンスを速やかに行うことができます。装着したMOTGインターフェイスボードに適切なモジュールを接続するだけで、WiFi、Bluethooth、RS-232、RS-485、及び拡張オーディオをLCDディスプレイに簡単に追加することができます。 このMOTG MP3アドオンモジュールにより、gen4 LCDモジュールにオーディオ機能を追加するために必要なハードウェアを簡単に導入することができます。 このモジュールは、用意されているスロットに挿入されたmicroSDカードから音声や音楽のようなMP3オーディオファイルを再生します。3 W、3 Ωの外部スピーカーやステレオヘッドホンを駆動したり、外部アンプに接続したりすることができます。 MOTG MP3アドオンモジュールは、オーディオデコード専用の16ビットMCUを搭載した4D Systems SOMO-II (SOund MOdule 2)を利用しています。. 特長. gen4 LCDディスプレイモジュールにオーディオ機能を追加 4D Systems SOMO-II (SOund MOdule 2)を搭載 対応ビットレート: 11172-3、ISO1381303 サンプリングレート: 8 → 48 kHz 24ビットDACオーディオ出力 モノラル増幅スピーカー出力 オンボードmicroSDメモリカードコネクタ 2線式3.3 V / 5 V TTL UARTインターフェイスに対応 電源: 5 V ユニバーサルMOTGインターフェイス(UMI)でプラグアンドプレイ機能を実現 MOTG AC1、AC2、AC3の各インターフェイスボードに適合 コンパクト - 取り付けてもモジュールの薄さを維持. キットの内容. MOTG MP3アドオンモジュール x 1 注文コード47421518 品番MOTG-MP3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用:gen4 LCDディスプレイモジュール●インターフェースタイプ:UART●キット内容:MOTG MPQオーディオアドオンモジュール●シリーズ:MOTG●microSDカードは別売りです。. MOTG MP3オーディオアドオンモジュール. 4D Systems MOTG (Modules On The Go)製品ファミリは、4D Systems gen4 LCDディスプレイモジュールに基本的な機能を追加するための画期的なプラグアンドプレイソリューションとなります。 モジュール式の概念を採用しているMOTG製品により、ハードウェアを迅速かつ簡単に拡張し、ディスプレイを必要とするアプリケーションの設計やメンテナンスを速やかに行うことができます。装着したMOTGインターフェイスボードに適切なモジュールを接続するだけで、WiFi、Bluethooth、RS-232、RS-485、及び拡張オーディオをLCDディスプレイに簡単に追加することができます。 このMOTG MP3アドオンモジュールにより、gen4 LCDモジュールにオーディオ機能を追加するために必要なハードウェアを簡単に導入することができます。 このモジュールは、用意されているスロットに挿入されたmicroSDカードから音声や音楽のようなMP3オーディオファイルを再生します。3 W、3 Ωの外部スピーカーやステレオヘッドホンを駆動したり、外部アンプに接続したりすることができます。 MOTG MP3アドオンモジュールは、オーディオデコード専用の16ビットMCUを搭載した4D Systems SOMO-II (SOund MOdule 2)を利用しています。. 特長. gen4 LCDディスプレイモジュールにオーディオ機能を追加 4D Systems SOMO-II (SOund MOdule 2)を搭載 対応ビットレート: 11172-3、ISO1381303 サンプリングレート: 8 → 48 kHz 24ビットDACオーディオ出力 モノラル増幅スピーカー出力 オンボードmicroSDメモリカードコネクタ 2線式3.3 V / 5 V TTL UARTインターフェイスに対応 電源: 5 V ユニバーサルMOTGインターフェイス(UMI)でプラグアンドプレイ機能を実現 MOTG AC1、AC2、AC3の各インターフェイスボードに適合 コンパクト - 取り付けてもモジュールの薄さを維持. キットの内容. MOTG MP3アドオンモジュール x 1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする