内容量1個
仕様併用:gen4 LCDディスプレイモジュール●インターフェースタイプ:I2C, SPI, UART●キット内容:MOTG AC3インターフェイスボード●シリーズ:MOTG●MOTG AC3 gen4インターフェイスボードは、gen4 PicasoベースのLCDモジュールにのみ対応しています。. MOTG AC3 gen4インターフェイスボード. 4D Systems MOTG (Modules On The Go)製品ファミリは、4D Systems gen4 LCDディスプレイモジュールに基本的な機能を追加するための画期的なプラグアンドプレイソリューションとなります。 モジュール式の概念を採用しているMOTG製品により、ハードウェアを迅速かつ簡単に拡張し、ディスプレイを必要とするアプリケーションの設計やメンテナンスを速やかに行うことができます。装着したMOTGインターフェイスボードに適切なモジュールを接続するだけで、WiFi、Bluethooth、RS-232、RS-485、及び拡張オーディオをLCDディスプレイに簡単に追加することができます。 このMOTG AC3インターフェイスボードは、Picasoベースのgen4 LCDディスプレイとMOTGアドオンモジュール間をリンクします。MOTGインターフェイスボードは、2.4〜3.2インチのPicaso gen4 LCDディスプレイの背面に埋め込み装着され、ユニバーサルMOTGバス(UMI)形式の1つのモジュールスロットを構成します。30極FFCコネクタでディスプレイに接続します。 さらに、MOTG AC3インターフェイスボードには、他のアプリケーションボードに簡単に接続できるように30ピンZIFソケットが追加されています。基板の切抜きにより、gen4 LCDディスプレイモジュールのmicroSDカードにアクセスできるようになっています。. 特長. 迅速かつ簡単にハードウェアを拡張可能 MOTGモジュールスロット x 1を装備 コンパクト - 取り付けてもモジュールの薄さを維持 ユーザーI/O用の30ピンZIFソケットを追加 基板の切抜きによりLCD microSDへのアクセスが簡単. キットの内容. MOTG AC3 gen4インターフェイスボード x 1
注文コード47421545
品番MOTG-AC3