曜日別特売
LKM 262 デジタルトランスデューサセンサ Electrotherm 47421737

デジタルトランスデューサセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様EMC放射 / ノイズ耐性: EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006. LKM S1汎用インターフェイス、RS品番9130857を参照. LKM 262デジタルプログラマブル測定トランスデューサ. LKM 262は、標準レールへの取り付け用途向けデジタルプログラマブル測定トランスデューサです。 このトランスデューサは、DIN EN60584-3に準拠する様々な熱電対用にプログラムできます LKM 262は、センサ温度依存の熱電圧を標準信号に直線的に変換します。 信号範囲は、0 → 10 Vです。 温度補償が 測定トランスデューサ自体で適用されます。 この測定トランスデューサは、RSから購入可能な汎用インターフェイスLKM S1を使用することによりプログラムできます。 調整コントローラを使用して、若干の表示補正を直接行うことができます。. 入力: 熱電対K、J、L、T、U、E、N、S、B、R、C (それぞれ対応する定義範囲) ゼロ: 熱電対に応じて-200 → 600 ℃* 範囲: 50 K 直線性誤差: 熱電対に応じて0.3 K 測定誤差: 0.2 % リファレンスジャンクション誤差: +/-0.5 ℃ 供給電圧: 15 → 35 V dc、15 → 26 V ac (逆極性保護) 最大電流消費量: 20 mA 出力: 0 → 10 V、プログラマブル センサ破損: 10 V 短絡: 室温に対応する電圧値 応答時間: 0.5秒 TC: 100 ppm/℃ 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 湿気: 95 % 取り付け: 35 mm DINレール ハウジング: ポリカーボネート75 x 25 x 53 mm 端子タイプ: ねじ止め端子 クランプ範囲: 0.2 → 2.5 mm2 概算重量: 60 g 振動: 5 g/10 → 200 Hz注文コード47421737品番LKM 262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様EMC放射 / ノイズ耐性: EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006. LKM S1汎用インターフェイス、RS品番9130857を参照. LKM 262デジタルプログラマブル測定トランスデューサ. LKM 262は、標準レールへの取り付け用途向けデジタルプログラマブル測定トランスデューサです。 このトランスデューサは、DIN EN60584-3に準拠する様々な熱電対用にプログラムできます LKM 262は、センサ温度依存の熱電圧を標準信号に直線的に変換します。 信号範囲は、0 → 10 Vです。 温度補償が 測定トランスデューサ自体で適用されます。 この測定トランスデューサは、RSから購入可能な汎用インターフェイスLKM S1を使用することによりプログラムできます。 調整コントローラを使用して、若干の表示補正を直接行うことができます。. 入力: 熱電対K、J、L、T、U、E、N、S、B、R、C (それぞれ対応する定義範囲) ゼロ: 熱電対に応じて-200 → 600 ℃* 範囲: 50 K 直線性誤差: 熱電対に応じて0.3 K 測定誤差: 0.2 % リファレンスジャンクション誤差: +/-0.5 ℃ 供給電圧: 15 → 35 V dc、15 → 26 V ac (逆極性保護) 最大電流消費量: 20 mA 出力: 0 → 10 V、プログラマブル センサ破損: 10 V 短絡: 室温に対応する電圧値 応答時間: 0.5秒 TC: 100 ppm/℃ 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 湿気: 95 % 取り付け: 35 mm DINレール ハウジング: ポリカーボネート75 x 25 x 53 mm 端子タイプ: ねじ止め端子 クランプ範囲: 0.2 → 2.5 mm2 概算重量: 60 g 振動: 5 g/10 → 200 HzRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする