曜日別特売
ACA-20RM-2-AC4-RL-C デジタル電流計 Murata 3.5桁 AC Murata Power Solutions 47422053

デジタル電流計 Murata 3.5桁 AC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:44.45mm 、 カットアウト幅:53.34mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:3.5 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:6.35mm 、 メータ確度:±0.4 % 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 ACA-20RM - True-RMS-AC電流計(CT入力付). ACA-20RMシリーズのAC電流計は、トランス(CT)を内蔵しているため、2~50 Aの複雑な非正弦波AC電流のTrue-RMS値を測定することができます。. 読みやすい赤色LED表示、9.4 mmの数字 内蔵CTにより、複雑な波形のTrue-RMS値を出力 IT用途のAC電流測定に最適 入力範囲: 0-0.2 A → 0-50 A 50 AモデルはスプリットコアCTを備えているため、取り付けが簡単 電源オプション: 85-140 V又は170-264 V 85-140 V ac又は170-264 V acの自己給電 信頼性の高いシングルボード構成 アナログメータのデジタル代替品注文コード47422053品番ACA-20RM-2-AC4-RL-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:44.45mm 、 カットアウト幅:53.34mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:3.5 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:6.35mm 、 メータ確度:±0.4 % 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 ACA-20RM - True-RMS-AC電流計(CT入力付). ACA-20RMシリーズのAC電流計は、トランス(CT)を内蔵しているため、2~50 Aの複雑な非正弦波AC電流のTrue-RMS値を測定することができます。. 読みやすい赤色LED表示、9.4 mmの数字 内蔵CTにより、複雑な波形のTrue-RMS値を出力 IT用途のAC電流測定に最適 入力範囲: 0-0.2 A → 0-50 A 50 AモデルはスプリットコアCTを備えているため、取り付けが簡単 電源オプション: 85-140 V又は170-264 V 85-140 V ac又は170-264 V acの自己給電 信頼性の高いシングルボード構成 アナログメータのデジタル代替品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする