Chauvin Arnoux Energy
デジタル電力計 Chauvin Arnou×Energy LCD パルス出力 MEMOシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:63mm 、 メータ確度:クラス1 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:Memo
注文コード
47422568
品番
P01330740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:63mm 、 メータ確度:クラス1 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:Memo
RoHS指令(10物質対応)
対応