仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:62.5mm 、 最小温度:-10℃ 、 シリーズ:Countis E40 、 Countis E4x電力計. Countis E4xシリーズは、モジュラ型の有効 / 無効電力計です。 LCDディスプレイに消費電力量(kWh、kVArh)と有効消費電力(kW)が直接表示されます。 E4xシリーズは、CT経由で接続する3相負荷向けに設計されており、6000 Aまでの用途に適しています。. 特長と利点:. バックライトLCDディスプレイ DINレール取り付け 測定精度: 1 % パルス又はRS485 Modbus通信オプションを用意 接続エラーの検出 双方向計量(E43モデルのみ) マルチ測定及び負荷曲線. 用途情報. Countis E4xシリーズは、産業、インフラ、データセンターなどの分野の電力量測定に最適な製品です。