仕様PM 50-114フェライトコア. PMコアの用途. 電力リピータ用 高エネルギー時限電源のストレージコイル用 通信技術及び産業電子機器. ホルダ(クリップ及びベースプレート). ナット及びワッシャが付属 シャーシアセンブリ又は基盤用 シャーシアセンブリの場合、コイルの一番上の部分をはんだ接続で取り付ける必要あり
材質N27
長さ(mm)74
幅(mm)59
寸法(mm)85.5×75×65
奥行(mm)59
基準規格IEC 63093-10
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器蓄電チョーク
アクセサリタイプPM 74/59
インダクタンス(nH)315
コアコンストラクション-