トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(144個) 仕様アクセサリタイプ:ETD 49●併用可能製品:SMPSトランス●寸法:43.8 x 22.5 x 15.2mm●AL評価:438nH●材質:N87●奥行き:15.2mm●長さ:43.8mm●幅:22.5mm●コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。 注文コード47424677 品番B66365G0500X187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:ETD 49●併用可能製品:SMPSトランス●寸法:43.8 x 22.5 x 15.2mm●AL評価:438nH●材質:N87●奥行き:15.2mm●長さ:43.8mm●幅:22.5mm●コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする