EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの スイッチング電源関連商品
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供
注文コード
47424765
品番
B65811J0000R087
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供
材質
N87
長さ(mm)
23.2
幅(mm)
19.7
寸法(mm)
23.2×19.7×16.5
奥行(mm)
16.5
基準規格
IEC 63093-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
トランス
アクセサリタイプ
RM
インダクタンス(nH)
3300
コアコンストラクション
-