EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの スイッチング電源関連商品
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
注文コード
47424853
品番
B65887E0160A041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
材質
N41
長さ(mm)
42.2
幅(mm)
34.8
寸法(mm)
42.2×34.8×30.2
奥行(mm)
30.2
基準規格
IEC 63093-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
トランス
アクセサリタイプ
RM 14
インダクタンス(nH)
160
コアコンストラクション
-