ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 18μF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47430216
品番
UPV1H180MFD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:18μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:2mm●リード径:0.5mm●寿命:5000h●直径:5mm●リップル電流:155mA●リーク電流:27 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●PV Series
RoHS指令(10物質対応)
対応