曜日別特売
UVZ2A2R2MDD ニチコン 電解コンデンサ 2.2μF ニチコン 47430313

ニチコン 電解コンデンサ 2.2μF

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1袋(50個)注文コード47430313品番UVZ2A2R2MDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:5 (Dia.) x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2mm 、 リード径:0.5mm 、 シリーズ:VZ 、 直径:5mm 、 リップル電流:21mA 、 リーク電流:6.6 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンVZシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 特長と利点:. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47430435
2021-10-18
用途: 電子機器のメンテナンス用として
製造業

全世界中の電子部品の供給不足の中、アルミ電解コンデンサも例外ではありません。そのような中、リーズナブルな価格で、そして短納期で確実にお取り寄せでき、非常に助かりました。品質も全く問題ありません。また利用したいと思います。
ただし、見つけるのに苦労しました。個別の型番ではなく、日本ケミコンのKMGシリーズのように、シリーズ(UVZ/UPW等)ごとに容量・電圧で検索できるようになればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする