曜日別特売
UVR2A2R2MDD ニチコン 電解コンデンサ 2.2μF ニチコン 47430329

ニチコン 電解コンデンサ 2.2μF

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47430329品番UVR2A2R2MDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:100V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:5 x 11mm●高さ:11mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:2mm●リード径:0.5mm●寿命:2000h●直径:5mm●リップル電流:30mA●リーク電流:6.6 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47430435
2021-10-18
用途: 電子機器のメンテナンス用として
製造業

全世界中の電子部品の供給不足の中、アルミ電解コンデンサも例外ではありません。そのような中、リーズナブルな価格で、そして短納期で確実にお取り寄せでき、非常に助かりました。品質も全く問題ありません。また利用したいと思います。
ただし、見つけるのに苦労しました。個別の型番ではなく、日本ケミコンのKMGシリーズのように、シリーズ(UVZ/UPW等)ごとに容量・電圧で検索できるようになればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする