仕様静電容量:2.2μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4 (Dia.) x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 パッケージ/ケース:SMD 、 リードピッチ:1mm 、 寿命:1000h 、 直径:4mm 、 リップル電流:11mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105 ℃. ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. チップ型 最高+260 ℃の高温リフローはんだ付け 耐溶剤 キャリアテープ供給の自動実装機に対応 鉛フリー