ハーティング
ハーティング インサート メス Han ES AVシリーズ, ねじサイズM3×10
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:インサート●オス・メス:メス●電池タイプ:24 B●定格電流:16A●定格電圧:600 V●コンタクト数:24●シリーズ:Han ES AV●併用可能製品:コネクタ●行数:2●最小ワイヤサイズmm2:0.14mm2●スレッドサイズ:M3 x 10
注文コード
47440619
品番
09330244729
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:インサート●オス・メス:メス●電池タイプ:24 B●定格電流:16A●定格電圧:600 V●コンタクト数:24●シリーズ:Han ES AV●併用可能製品:コネクタ●行数:2●最小ワイヤサイズmm2:0.14mm2●スレッドサイズ:M3 x 10