曜日別特売
09200030327 ハーティング ベースパネル Han-Aシリーズ ハーティング 47443315

ハーティング ベースパネル Han-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード47443315品番09200030327
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様アクセサリタイプ:ベースパネル●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする