曜日別特売
09150006207 ハーティング 圧着コンタクト(ツイスト) メス Han Dシリーズ ハーティング 47445458

ハーティング 圧着コンタクト(ツイスト) メス Han Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(100個)注文コード47445458品番09150006207
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト(ツイスト)●オス・メス:メス●定格電流:10A●シリーズ:HAN D●併用可能製品:圧着工具調整●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、誤接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR圧着コンタクト. Han DRインサート用の高品質旋盤仕上げ銀及び金圧着コンタクト このパラレルアクション圧着工具は優れた圧着品質を発揮します。ロケータ(品番 ; 114-7712 114-7712 )を必要とします。 修理及び小型アセンブリ用には、修理用圧着工具(品番 ; 313-6607 313-6607 、ロケータ付き)を参照のこと 抜き取り工具は ; 114-7728 114-7728 を推奨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2041:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする