ハーティング 固定フレーム HAN Modularシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47446158品番09140100301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様アクセサリタイプ:固定フレーム●シリーズ:Han Modular●併用可能製品:3モジュール●「1」モジュールはシリーズ2 ? Harting 「10A」シリーズ(このシリーズの代表品番 ; 181-0662 181-0662 を参照)のフードとハウジングとの併用向け. Han Modularフレーム. VDEに準拠した接地システム 亜鉛ダイキャスト構造 ヒンジ付きフレーム(品目タイプ1 ? ワンピースを除く) 2、3、4、又は6のインサート「モジュール」要件に応じてA-B、a-b、A-C、a-c、A-D、a-d、A-F、及びa-f方向を用意 挿抜回数: ?500 標準フード及びハウジングでの使用向け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする