曜日別特売
C22-L-Y-24-P5 パイロットランプ 表示灯 Eaton LED灯 C22シリーズ プラスチック 丸型 EATON(イートン) 47449125

パイロットランプ 表示灯 Eaton LED灯 C22シリーズ プラスチック 丸型

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:黄●カットアウト直径:22.5mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP67, IP69K●ターミナルタイプ:M12 1 mケーブル●シリーズ:C22●パイロットランプの形状:丸型●本体材質:プラスチック●併用可能製品:プッシュボタンスイッチ●C22コンパクトLEDパイロットライト(フライングリード付き). Eaton C22コンパクトLEDパイロットライト(フライングリード付き)には、明るいLEDユニットと最新のレンズが採用されていて、明るく視認性の高い表示灯となっています。 C22シリーズパイロットライトLEDは、優れた明るさの光を放ち、LED照光寿命は最大100000時間です。. 特長と利点:. 0.5 m又は1 mのフライングリード、M12A 4極コネクタ付き LED照明 ヘビーデューティな耐腐食性構造注文コード47449125品番C22-L-Y-24-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,388
販売価格(税別)
13,080
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:黄●カットアウト直径:22.5mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP67, IP69K●ターミナルタイプ:M12 1 mケーブル●シリーズ:C22●パイロットランプの形状:丸型●本体材質:プラスチック●併用可能製品:プッシュボタンスイッチ●C22コンパクトLEDパイロットライト(フライングリード付き). Eaton C22コンパクトLEDパイロットライト(フライングリード付き)には、明るいLEDユニットと最新のレンズが採用されていて、明るく視認性の高い表示灯となっています。 C22シリーズパイロットライトLEDは、優れた明るさの光を放ち、LED照光寿命は最大100000時間です。. 特長と利点:. 0.5 m又は1 mのフライングリード、M12A 4極コネクタ付き LED照明 ヘビーデューティな耐腐食性構造RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする