Q25LF-WS パイロットランプ 表示灯 Eaton 白熱灯 RMQ16シリーズ プラスチック EATON(イートン) 47449256

パイロットランプ 表示灯 Eaton 白熱灯 RMQ16シリーズ プラスチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様定格電圧:24 V●パイロットライトの色:白●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:白熱灯●取り付けタイプ:Flush Mount●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect●シリーズ:RMQ16●本体材質:Plastic●ウェッジベースバルブは6 V、12 V又は24 V。別売 - 18 mm及び25 mmインジケータ用ウェッジベースランプを参照. パネルインジケータ注文コード47449256品番Q25LF-WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,070
販売価格(税別)
3,700
仕様定格電圧:24 V●パイロットライトの色:白●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:白熱灯●取り付けタイプ:Flush Mount●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect●シリーズ:RMQ16●本体材質:Plastic●ウェッジベースバルブは6 V、12 V又は24 V。別売 - 18 mm及び25 mmインジケータ用ウェッジベースランプを参照. パネルインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする