XB4BVB5 パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属 シュナイダーエレクトリック 47449554

パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ 金属

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:オレンジ●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB4●許容電流値:3 A ac, 270 mA dc●本体材質:金属●メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. パイロットライト、XB4-B. 直接給電タイプは、適切なBA9s白熱電球、ネオン、LEDを別途購入する必要あり トランスタイプは、BA9s白熱電球付属 LEDタイプは、内蔵LEDライトブロック付属. グループ / カテゴリ: 112 D-EX tD A21 認証番号: INERIS 04 ATEX 9004U注文コード47449554品番XB4BVB5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:オレンジ●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB4●許容電流値:3 A ac, 270 mA dc●本体材質:金属●メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. パイロットライト、XB4-B. 直接給電タイプは、適切なBA9s白熱電球、ネオン、LEDを別途購入する必要あり トランスタイプは、BA9s白熱電球付属 LEDタイプは、内蔵LEDライトブロック付属. グループ / カテゴリ: 112 D-EX tD A21 認証番号: INERIS 04 ATEX 9004URoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4179:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする