XB6DV4BB パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B6シリーズ プラスチック シュナイダーエレクトリック 47449965

パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B6シリーズ プラスチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect●シリーズ:Harmony XB6●許容電流値:15 mA●本体材質:Plastic●パイロットライト、LED付き. XB6 / ZB6シリーズ16 mmプッシュボタンパイロットライト。. 円柱、正方形及び長方形のヘッド 12~24 V ac/dc又は120 V ac LED付属 パネル背後の奥行き: 41.5 mm IP65注文コード47449965品番XB6DV4BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect●シリーズ:Harmony XB6●許容電流値:15 mA●本体材質:Plastic●パイロットライト、LED付き. XB6 / ZB6シリーズ16 mmプッシュボタンパイロットライト。. 円柱、正方形及び長方形のヘッド 12~24 V ac/dc又は120 V ac LED付属 パネル背後の奥行き: 41.5 mm IP65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする