内容量1個仕様定格電圧:30 V ac/dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect●シリーズ:Harmony XB6●許容電流値:15 mA●本体材質:Plastic●パイロットライト、LED付き. XB6 / ZB6シリーズ16 mmプッシュボタンパイロットライト。. 円柱、正方形及び長方形のヘッド 12~24 V ac/dc又は120 V ac LED付属 パネル背後の奥行き: 41.5 mm IP65注文コード47450096品番XB6CV3BB