曜日別特売
XB7EV05MP パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ プラスチック シュナイダーエレクトリック 47450148

パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ プラスチック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード47450148品番XB7EV05MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格電圧:230 → 240 V ac●パイロットライトの色:黄●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP20, IP54●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB7●許容電流値:16 → 20 mA●本体材質:プラスチック●パイロットライト. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. パイロットライトユニット一式 丸型 LED又は白熱灯タイプの各色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする