曜日別特売
74HCT541D,653 バッファ,ラインドライバ 74HCTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin SOIC nexperia 47451444

バッファ,ラインドライバ 74HCTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 20-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2000個)仕様ロジックファミリー:74HCT 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:TTL 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-6mA 、 低レベル出力電流 Max:6mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:42 ns @ 50 pF 、 寸法:13 x 7.6 x 2.45mm 、 高さ:2.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード47451444品番74HCT541D,653
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様ロジックファミリー:74HCT 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:TTL 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-6mA 、 低レベル出力電流 Max:6mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:42 ns @ 50 pF 、 寸法:13 x 7.6 x 2.45mm 、 高さ:2.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする