nexperia
バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ 非反転, 14-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(57個)
注文コード
47451627
品番
74LVC07AD,112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:バッファ●1チップ当たりのチャンネル数:6●入力タイプ:CMOS, LVTTL●出力タイプ:オープンドレイン●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6.5ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:1.65 V
RoHS指令(10物質対応)
対応