曜日別特売
74HC1G125GV,125 バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 5-Pin SC-74A nexperia 47451873

バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 5-Pin SC-74A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)注文コード47451873品番74HC1G125GV,125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns @ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする