曜日別特売
74LVC1G07SE-7 バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 5-Pin SOT-353 DiodesZetex 47451943

バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 5-Pin SOT-353

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)注文コード47451943品番74LVC1G07SE-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:バッファ, ドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:1●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:オープンドレイン●極性:反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4ns●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする