内容量1セット(50個)仕様最小負荷電流:120 mA 、 最大負荷電流:0.12 A 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最小負荷電圧:0 V 、 最大負荷電圧:350 V 、 最大電圧制御:1.5 V 、 出力装置:MOSFET 、 寸法:9.37 x 4.4 x 2.1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 PhotoMOSソリッドステートリレーAQW210S. 交流電圧と直流電圧の切り替え用の8ピンSOPエンクロージャのリレーです。リレー部と検出部で構成されています。 主な用途には、PC、ファックス、モデム向けの基板などがあります。注文コード47452318品番AQW210TS