内容量1個仕様最小負荷電流:120 mA●最大負荷電流:0.12 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:0 V●最大負荷電圧:350 V●最大電圧制御:1.5 V●出力装置:MOSFET●寸法:9.37 x 4.4 x 2.1mm●高さ:2.1mm●PhotoMOSソリッドステートリレーAQW210S. 交流電圧と直流電圧の切り替え用の8ピンSOPエンクロージャのリレーです。リレー部と検出部で構成されています。 主な用途には、PC、ファックス、モデム向けの基板などがあります。注文コード47452327品番AQW210TS