仕様●最小負荷電圧:0 V●最大負荷電圧:400 V●最小電圧制御:1.14 V●最大電圧制御:1.5 V●パッケージスタイル:DIP8●最大ターンオン時間:0.5 ms●AQW214 PhotoMOSソリッドステートリレー. 直流又は交流電圧スイッチング用のリレー(8ピンDIPケース) 用途: コンピュータ、ファックス、モデムなどの分野
寸法(mm)9.78×6.4×3.9
接点構成DPNO
耐電圧-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
定格負荷電圧(V)-
動作時間(ms)-
復帰時間(ms)-
出力オン抵抗(Ω)-
漏れ電流(μA)-
負荷電流(A)0.1
許容損失(mW)-
ターミナルタイプスルーホール
出力装置MOSFET
接合部温度(℃)-