BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 受動部品
BULGINの 光エレクトロニクス製品
バルジン パネル取付け LEDインジケータ 緑, 24V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47454768
品番
DX0506/GN/24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
LED色:緑●供給電圧:24 V dc●実装ホールサイズ:12.2mm●AC/DC入力電圧:DC●終端タイプ:タブ●ベゼルスタイル:埋込型●IPレーティング:IP67●LED数:1●パッケージサイズ:21.9 (Dia.) x 41.2mm●LED配置:トップ●レンズスタイル:丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応