パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 英数字

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47455267 品番PC2002LRSL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列20文字 、 文字列数:2 、 文字幅:4.4mm 、 視野領域寸法:123 x 23mm 、 外寸奥行き:13.7mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸高さ:43mm 、 コントローラタイプ:ST7066U 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:0℃ 、 ドライバマウント:COB 、 これらのモジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. 極性を逆にして接続すると、モジュールに修復不可能な損傷が生じます。. Powertip透過型バックライト付きLCD STN. 透過型(明るい背景に暗い文字)の英数字のSTN及びNTNドットマトリックスモジュール、緑のLEDバックライトとLCDディスプレイドライバ付き. 5 x 7ドットマトリックス形式(16 x 1 (5 x 10ドットマトリックス)、20 x 4及び40 x 4 (5 x 8ドットマトリックス)を除く)、カーソルあり 160文字/記号 広視野角 シングル+5 V供給 CMOSコントローラとドライバ 4ビット又は8ビットマイクロプロセッサへのパラレルインターフェイス 表示コマンド: clear、shift、on/off、read、write カーソルコマンド: home、address set 動作温度範囲: 0 → 50 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする