PC1602ARS-H パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 反射型 英数字 POWERTIP 47455294

パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 反射型 英数字

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列16文字 、 文字列数:2 、 文字高さ:3mm 、 視野領域寸法:66×16.2mm 、 外寸奥行き:9.7mm 、 外寸高さ:36mm 、 コントローラタイプ:ST7066U 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:FSTN, STN, TN 、 動作温度 Min:0℃ 、 ドライバマウント:COB 、 これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。極性を逆にして接続すると、モジュールに修復不可能な損傷が生じます。Powertip反射型LCD TN / STNカーソルを使用する5×7ドットマトリクス形式(5×8を使用する20×4製品を除く)を採用した、内蔵LCDディスプレイドライバ付きの反射型英数字TN / STNドットマトリックスモジュールです。160文字/記号 スーパーツイスト(STN)モジュールにより、Twisted Nematic (TN)タイプと比べてコントラスト比 / 視野角が100 %向上 CMOSコントローラとドライバ 4ビット又は8ビットマイクロプロセッサへのパラレルインターフェイス 表示コマンド: clear、shift、on/off、read、write カーソルコマンド: home、on/off、shift、set direction 動作温度範囲: 0 ℃ → +50 ℃※すべてのモジュールは+5 V.d.c.で動作します。この電圧は、「半導体」の「電源/電源制御」セクションの電圧コンバータ(品番 ; 651-490 651-490 )を使用して得られます。注文コード47455294品番PC1602ARS-H
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,314
販売価格(税別)アウトレット
¥2,4982,104
仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列16文字 、 文字列数:2 、 文字高さ:3mm 、 視野領域寸法:66×16.2mm 、 外寸奥行き:9.7mm 、 外寸高さ:36mm 、 コントローラタイプ:ST7066U 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:FSTN, STN, TN 、 動作温度 Min:0℃ 、 ドライバマウント:COB 、 これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。極性を逆にして接続すると、モジュールに修復不可能な損傷が生じます。Powertip反射型LCD TN / STNカーソルを使用する5×7ドットマトリクス形式(5×8を使用する20×4製品を除く)を採用した、内蔵LCDディスプレイドライバ付きの反射型英数字TN / STNドットマトリックスモジュールです。160文字/記号 スーパーツイスト(STN)モジュールにより、Twisted Nematic (TN)タイプと比べてコントラスト比 / 視野角が100 %向上 CMOSコントローラとドライバ 4ビット又は8ビットマイクロプロセッサへのパラレルインターフェイス 表示コマンド: clear、shift、on/off、read、write カーソルコマンド: home、on/off、shift、set direction 動作温度範囲: 0 ℃ → +50 ℃※すべてのモジュールは+5 V.d.c.で動作します。この電圧は、「半導体」の「電源/電源制御」セクションの電圧コンバータ(品番 ; 651-490 651-490 )を使用して得られます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする