内容量1個
仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:4列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字高さ:3mm 、 視野領域幅:25.6mm 、 外寸奥行き:9.7mm 、 外寸高さ:60mm 、 コントローラタイプ:ST7066U 、 ディスプレイモード:反射型 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ドライバマウント:COB 、 これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。極性を逆にして接続すると、モジュールに修復不可能な損傷が生じます。Powertip反射型LCD TN / STNカーソルを使用する5×7ドットマトリクス形式(5×8を使用する20×4製品を除く)を採用した、内蔵LCDディスプレイドライバ付きの反射型英数字TN / STNドットマトリックスモジュールです。160文字/記号 スーパーツイスト(STN)モジュールにより、Twisted Nematic (TN)タイプと比べてコントラスト比 / 視野角が100 %向上 CMOSコントローラとドライバ 4ビット又は8ビットマイクロプロセッサへのパラレルインターフェイス 表示コマンド: clear、shift、on/off、read、write カーソルコマンド: home、on/off、shift、set direction 動作温度範囲: 0 ℃ → +50 ℃※すべてのモジュールは+5 V.d.c.で動作します。この電圧は、「半導体」の「電源/電源制御」セクションの電圧コンバータ(品番 ; 651-490 651-490 )を使用して得られます。
注文コード47455319
品番PC1604ARSA