内容量1個仕様極数:4P●メカニカルヒューズサイズ:A1●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:32 A●電気フェーズ:3●ターミナルタイプ:Screw●取り付けタイプ:DIN Rail●ミニOSヒューズ付きスイッチ遮断器. 「テスト」ポジション付きロック可能ハンドルを用意 ヒューズキャリアはIP20保護等級 スイッチが「オン」位置の場合、ヒューズカバーは取り外し不可 パネル又はDINレール取り付け 補助コンタクトを側面に取り付け可能注文コード47456633品番1SCA108853R1001