曜日別特売
3641 3001 ヒューズ付きアイソレータスイッチ Socomec Socomec 47457333

ヒューズ付きアイソレータスイッチ Socomec

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様極数:3P●メカニカルヒューズサイズ:A1●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:32 A●電気フェーズ:3●ターミナルタイプ:シュラウド●ヒューズ付きスイッチ遮蔽器 - 直接操作. fuserblocシリーズは、手動で操作する多極性ヒューズコンビネーションスイッチです。 これらのヒューズスイッチ遮断器は、負荷をブレーク又はスイッチオフし、あらゆる低電圧電気回路に安全隔離及び過電流保護を提供します。 fuserblocシリーズは、20~32 Aの直接操作の、3極又は4極のものがあります。. NFC、DIN、又はBS88ヒューズ 完全に視覚化されたブレーキング 相ごとにダブルブレーク(ヒューズのトップとボトム) 小型設計 ヒューズ回路ブレーカによる過電流の防止 制御回路のテスト用のテスト位置注文コード47457333品番3641 3001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様極数:3P●メカニカルヒューズサイズ:A1●利用可能な補助接点:あり●電流 Max:32 A●電気フェーズ:3●ターミナルタイプ:シュラウド●ヒューズ付きスイッチ遮蔽器 - 直接操作. fuserblocシリーズは、手動で操作する多極性ヒューズコンビネーションスイッチです。 これらのヒューズスイッチ遮断器は、負荷をブレーク又はスイッチオフし、あらゆる低電圧電気回路に安全隔離及び過電流保護を提供します。 fuserblocシリーズは、20~32 Aの直接操作の、3極又は4極のものがあります。. NFC、DIN、又はBS88ヒューズ 完全に視覚化されたブレーキング 相ごとにダブルブレーク(ヒューズのトップとボトム) 小型設計 ヒューズ回路ブレーカによる過電流の防止 制御回路のテスト用のテスト位置
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする