フエニックス・コンタクト
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.3×32mm UKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
注文コード
47457963
品番
3073966
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レベル数:1●ケーブルサイズ:0.5 → 16 mm2●コネクタ数:2●色:黒●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:NS32●シリーズ:UK
RoHS指令(10物質対応)
対応