曜日別特売

ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様コンタクト数:4 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:0.8mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ジェンダー:オス 、 コンタクト位置:上 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:1 A, 1.5 A, 2 A 、 定格電圧:100 V ac/dc 、 シリーズ:DF52 、 シリーズ番号:52 、 行数:1 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-40℃注文コード47458986品番DF52-4P-0.8C
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様コンタクト数:4 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:0.8mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ジェンダー:オス 、 コンタクト位置:上 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:1 A, 1.5 A, 2 A 、 定格電圧:100 V ac/dc 、 シリーズ:DF52 、 シリーズ番号:52 、 行数:1 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする