曜日別特売
FH12-10S-0.5SVA(54) ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス HIROSE(ヒロセ電機) 47459108

ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様コンタクト数:10●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●コンタクト位置:垂直●ボディ向き:ストレート●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:FH12●行数:1●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ポリアミド注文コード47459108品番FH12-10S-0.5SVA(54)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様コンタクト数:10●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●コンタクト位置:垂直●ボディ向き:ストレート●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:FH12●行数:1●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする