曜日別特売
FH23-23S-0.3SHAW(05) ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス HIROSE(ヒロセ電機) 47459966

ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:23●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.3mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:LIF下接点●ボディ向き:ストレート●ロック機構:あり●定格電流:300mA●定格電圧:30 V ac●シリーズ:FH23●行数:2●コンタクトめっき:金●動作温度 Min:-55℃●IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. ヒロセ電機0.3 mm FH23シリーズLIF FPCコネクタ. FH23シリーズ0.3 mm LIF (低挿入力) FPCコネクタは、基板上の高さ1.25 mmの低プロファイルで、厚さ0.2 mmのFPCに対応します。これらのFH23シリーズLIF FPCコネクタは、使いやすい回転式フリップロックアクチュエータで、FPCの簡単な挿入と信頼性の高い接続が実現します。アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。FH23 FPCコネクタのLIFコンタクトは、挿入されると所定の位置にFPCを保持するように設計されているので、アクチュエータを閉じることができます。この機能を使用すれば、FPCを手動で所定の位置に保持する必要はありません。SMT端子は、前面と背面で0.6 mmセンターに千鳥配列で配置されるので、基板実装が簡単になります。コネクタの底面は絶縁されており、接点が露出していないため、基板パターン上にコネクタを実装することができます。これらのFH23 0.3 mm LIF FPCコネクタはフラットトップを備えているので、真空ノズルを使用したピックアップが可能になります。これらのFH23 FPCコネクタは、IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリーになっています。. 特長と利点. 1.25 mmの低プロファイル設計 厚さ0.2 mmのFPCとの併用向け 挿入後にFPCの保持力を向上するLIF設計 回転フリップロックアクチュエータにより、FPCを挿入しやすく確実に保持可能 千鳥配列の中心にある0.6 mmのコンタクトで、基板実装が簡単 絶縁コンタクトなので、基板パターン上に実装可能 真空ピックアップ用のフラットトップ IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. 製品用途の情報. これらのFH23 0.3 mm LIF FPCコネクタは低プロファイルの小型設計なので、小型ポータブルデバイスでの使用に最適です。用途には、携帯電話、DSC (デジタルスチルカメラ)、DVC (デジタルビデオカメラ)、PDA (パーソナルデジタルアシスタント)があります。注文コード47459966品番FH23-23S-0.3SHAW(05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様コンタクト数:23●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.3mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:LIF下接点●ボディ向き:ストレート●ロック機構:あり●定格電流:300mA●定格電圧:30 V ac●シリーズ:FH23●行数:2●コンタクトめっき:金●動作温度 Min:-55℃●IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. ヒロセ電機0.3 mm FH23シリーズLIF FPCコネクタ. FH23シリーズ0.3 mm LIF (低挿入力) FPCコネクタは、基板上の高さ1.25 mmの低プロファイルで、厚さ0.2 mmのFPCに対応します。これらのFH23シリーズLIF FPCコネクタは、使いやすい回転式フリップロックアクチュエータで、FPCの簡単な挿入と信頼性の高い接続が実現します。アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。FH23 FPCコネクタのLIFコンタクトは、挿入されると所定の位置にFPCを保持するように設計されているので、アクチュエータを閉じることができます。この機能を使用すれば、FPCを手動で所定の位置に保持する必要はありません。SMT端子は、前面と背面で0.6 mmセンターに千鳥配列で配置されるので、基板実装が簡単になります。コネクタの底面は絶縁されており、接点が露出していないため、基板パターン上にコネクタを実装することができます。これらのFH23 0.3 mm LIF FPCコネクタはフラットトップを備えているので、真空ノズルを使用したピックアップが可能になります。これらのFH23 FPCコネクタは、IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリーになっています。. 特長と利点. 1.25 mmの低プロファイル設計 厚さ0.2 mmのFPCとの併用向け 挿入後にFPCの保持力を向上するLIF設計 回転フリップロックアクチュエータにより、FPCを挿入しやすく確実に保持可能 千鳥配列の中心にある0.6 mmのコンタクトで、基板実装が簡単 絶縁コンタクトなので、基板パターン上に実装可能 真空ピックアップ用のフラットトップ IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. 製品用途の情報. これらのFH23 0.3 mm LIF FPCコネクタは低プロファイルの小型設計なので、小型ポータブルデバイスでの使用に最適です。用途には、携帯電話、DSC (デジタルスチルカメラ)、DVC (デジタルビデオカメラ)、PDA (パーソナルデジタルアシスタント)があります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする