HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 USBコネクタ Type-C オス PCBマウント USB 3.1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(150個)
1袋(5個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47462468
品番
CX60-24S-UNIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:PCBマウント●ポート数:1●USBバージョン:USB 3.1●定格電圧:20 V ac●定格電流:1.25A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:60
RoHS指令(10物質対応)
対応