ヒロセ電機 ケーブルセパレーター & ブッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47462565 品番 ST40X-BS1(6.8)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様ブッシュタイプ:位置決めピン用ブッシュ 、 色:黒 、 最大バンドル直径:7mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 STシリーズブッシュ. ST40プラグ用ブッシュアクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする