HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット ER8 シリーズ 2列 ストレート 表面実装 5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(500個)
仕様
コンタクト数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板 → 基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●スタック高:5mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V●シリーズ:ER8●コンタクトめっき:金
注文コード
47466424
品番
ER8-20S-0.8SV-5H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板 → 基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●スタック高:5mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V●シリーズ:ER8●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応